Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 5 pólus 1-0- G67930 - 905-6141-701

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 5 pólus 1-0- G67930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 5

  • Mellső rögzítésre alkalmas - Igen

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356014417

Sonepar cikkszám

G67930

Gyártói cikkszám

905-6141-701

Gyártói típuskód

905-6141-701

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

5

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

63 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 5 pólus 1-0-