Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 63A BE/KI mellső rögz 3 pólus 001801 - 902-6002-701

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A BE/KI mellső rögz 3 pólus 001801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356014042

Sonepar cikkszám

001801

Gyártói cikkszám

902-6002-701

Gyártói típuskód

KK2-63-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A BE/KI mellső rögz 3 pólus