GANZ - Kézi kapcsoló KKMZ1-32-9022 GT87272 - 4ZF9022XZ00S20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram Iu - 32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356022436
Sonepar cikkszám
GT87272
Gyártói cikkszám
4ZF9022XZ00S20
Gyártói típuskód
KKMZ1-32-9022
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló KKMZ1-32-9022