GANZ - KKM0-20-6002 IN / BE-KI Kapcsoló / Tokozott / Mellső felerősítés / 3P / 20A / 60° / INOX IP65 SN175682 - 3AC6002AA00S28
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram Iu - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079430
Sonepar cikkszám
SN175682
Gyártói cikkszám
3AC6002AA00S28
Gyártói típuskód
KKM0-20-6002 IN
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-6002 IN / BE-KI Kapcsoló / Tokozott / Mellső felerősítés / 3P / 20A / 60° / INOX IP65
TermékcsaládPDF