GANZ - KKM0-20-6016 IN / pólusváltó motorkapcsoló / Tokozott / 20A / 60° / INOX IP65 SN175689 - 3AC6016AA00S38
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079492
Sonepar cikkszám
SN175689
Gyártói cikkszám
3AC6016AA00S38
Gyártói típuskód
KKM0-20-6016 IN
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-6016 IN / pólusváltó motorkapcsoló / Tokozott / 20A / 60° / INOX IP65
TermékcsaládPDF