GANZ - KKM0-20-6037 IN / fokozatkapcsoló 0 állás nélkül (6 fokozat) / Tokozott / 1P / 20A / 60° / INOX IP65 SN175690 - 3AC6037AA00S38
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Nulla állással - Nem
Kapcsolóállások száma - 6
Névleges tartós áram Iu - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079508
Sonepar cikkszám
SN175690
Gyártói cikkszám
3AC6037AA00S38
Gyártói típuskód
KKM0-20-6037 IN
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Nulla állással:
Nem
Kapcsolóállások száma:
6
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-6037 IN / fokozatkapcsoló 0 állás nélkül (6 fokozat) / Tokozott / 1P / 20A / 60° / INOX IP65
TermékcsaládPDF