GANZ - Mágneskapcsoló 110V AC 15kW 3z0nyFőé 0z0nySé GT01209 - 530-0002-030-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Főérintkezők száma, záró - 3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356072424
Sonepar cikkszám
GT01209
Gyártói cikkszám
530-0002-030-DL
Gyártói típuskód
DIL-K15/110V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC