Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110V AC 30kW 2z 2ny segédé H03437 - 200-3850-030-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   110V AC 30kW  2z 2ny segédé H03437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356076323

Sonepar cikkszám

H03437

Gyártói cikkszám

200-3850-030-DL

Gyártói típuskód

DIL 2-22d 110V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs