Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 16A 6z 4ny GT00988 - 070-0062-030

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC    16A 6z 4ny GT00988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035184

Sonepar cikkszám

GT00988

Gyártói cikkszám

070-0062-030

Gyártói típuskód

HL-K-62 110V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

6

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 110VAC 16A 6z 4ny