Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 7,5kW 3z0ny Főé 0z1ny Sé SN088305 - 310-0002-030-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 7,5kW 3z0ny Főé 0z1ny Sé SN088305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088305

Gyártói cikkszám

310-0002-030-DL

Gyártói típuskód

DIL-K7-01

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110VAC 7,5kW 3z0ny Főé 0z1ny Sé