Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 125 VDC 4kW G44586 - 150-0001-250-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 125 VDC   4kW G44586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 125-125 V

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356070444

Sonepar cikkszám

G44586

Gyártói cikkszám

150-0001-250-DL

Gyártói típuskód

DIL-K(G)4 125V DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

125-125 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 125 VDC 4kW