Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló 170VAC 4kW 1z SN021430 - 100-0002-...

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  170VAC 4kW  1z SN021430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021430

Gyártói cikkszám

100-0002-...

Gyártói típuskód

DIL-K4-10 170V AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld LED 110VAC