Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 220VAC 4kW 3zFőé 1zSé GT03329 - 250-3720-242

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 220VAC 4kW 3zFőé 1zSé GT03329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 4 A

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356039335

Sonepar cikkszám

GT03329

Gyártói cikkszám

250-3720-242

Gyártói típuskód

MK(G)4-10/220VAC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

4 A

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 220VAC 4kW 3zFőé 1zSé