GANZ - Mágneskapcsoló 220VDC 4kW H00911 - 150-0001-240-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Segédérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
H00911
Gyártói cikkszám
150-0001-240-DL
Gyártói típuskód
DL-K(G)4/220V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 3f da