Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 220VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G30627 - 250-0001-240-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 220VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G30627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071137

Sonepar cikkszám

G30627

Gyártói cikkszám

250-0001-240-DL

Gyártói típuskód

DIL-K(G)5 220V DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 220VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé