GANZ - Mágneskapcsoló 220VDC 7,5kW 3z0nyFőé 0z1nySé G68472 - 350-0001-240-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356071632
Sonepar cikkszám
G68472
Gyártói cikkszám
350-0001-240-DL
Gyártói típuskód
DIL-K(G)7 220V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F