Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230V AC 90kW 2z2nySé GT97786 - 200-4523-650-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 230V AC 90kW  2z2nySé GT97786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 90 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97786

Gyártói cikkszám

200-4523-650-DL

Gyártói típuskód

DIL-K90X-22/220-230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 200mm