GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 11,0kW + 1z segédé 005013 - 400-0002-350-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 23 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5996356071892
Sonepar cikkszám
005013
Gyártói cikkszám
400-0002-350-DL
Gyártói típuskód
DIL-K11-10 230V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
23 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0