Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 16A 4z 4ny segédk. 011581 - 070-0012-350

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  230VAC   16A   4z 4ny  segédk. 011581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035153

Sonepar cikkszám

011581

Gyártói cikkszám

070-0012-350

Gyártói típuskód

HL-K-44 230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 230VAC 16A 4z 4ny segédk.