Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 18,5 kW 009088 - 630-0002-350-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  230VAC 18,5 kW 009088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009088

Gyártói cikkszám

630-0002-350-DL

Gyártói típuskód

DL-K18 230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 100-(120)125uF 250V