GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 2,2kW 3z Főé 1z Sé G48414 - 210-3720-351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356039038
Sonepar cikkszám
G48414
Gyártói cikkszám
210-3720-351
Gyártói típuskód
MK 2-10 230V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI 4mod forgókaros 3z