Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 1z SN142093 - 100-0002-350-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW  1z SN142093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142093

Gyártói cikkszám

100-0002-350-DL

Gyártói típuskód

DIL-K4-10 230V AC

Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 1z