Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 3z Főé 1ny Sé G45856 - 240-3720-351

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 3z Főé 1ny Sé G45856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356039212

Sonepar cikkszám

G45856

Gyártói cikkszám

240-3720-351

Gyártói típuskód

MK 4-01 230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 200-as