Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 6A 6z 2ny segédk. G30660 - 070-0062-350

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   230VAC    6A   6z 2ny  segédk. G30660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035207

Sonepar cikkszám

G30660

Gyártói cikkszám

070-0062-350

Gyártói típuskód

HL-K-62 230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

6

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 230VAC 6A 6z 2ny segédk.