Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 75kW 2z2nySé GT97787 - 200-4522-650-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC  75kW  2z2nySé GT97787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 0

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97787

Gyártói cikkszám

200-4522-650-DL

Gyártói típuskód

DIL-K75X-22/220-230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Főérintkezők száma, záró:

0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 75kW 2z2nySé