Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24V DL-K18 kW 3z GT94168 - 630-0002-010-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   24V DL-K18 kW 3z GT94168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94168

Gyártói cikkszám

630-0002-010-DL

Gyártói típuskód

DL-K18 24V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó 160mm 107167