Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 10A 4z4ny G66665 - 070-0012-010

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   24VAC 10A 4z4ny G66665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035115

Sonepar cikkszám

G66665

Gyártói cikkszám

070-0012-010

Gyártói típuskód

HL-K-44 24V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

10 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 24VAC 10A 4z4ny