GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 4kW 4zFőé 1zSé MK4-10/24V GT04411 - 230-3720-011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Főérintkezők száma, záró - 4
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356039120
Sonepar cikkszám
GT04411
Gyártói cikkszám
230-3720-011
Gyártói típuskód
MK4-10/24V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Főérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 4kW 4zFőé 1zSé MK4-10/24V