GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 5,5 kW + 1z segédé SN023946 - 200-0002-010-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356070604
Sonepar cikkszám
SN023946
Gyártói cikkszám
200-0002-010-DL
Gyártói típuskód
DIL-K5-10 24V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 1db 1f 16A+1db 5p 32A dugalj