GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 7,5 kW + 1z segédé SN023949 - 300-0002-010-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356071212
Sonepar cikkszám
SN023949
Gyártói cikkszám
300-0002-010-DL
Gyártói típuskód
DIL-K7-10 24V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0