GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW +2z 2ny segédé 001691 - 210-3830-010-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5996356076002
Sonepar cikkszám
001691
Gyártói cikkszám
210-3830-010-DL
Gyártói típuskód
DIL 0-52 24V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2