Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3z0nyFőé 0z0nySé G20171 - 150-0001-210-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC      4kW 3z0nyFőé 0z0nySé G20171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356070406

Sonepar cikkszám

G20171

Gyártói cikkszám

150-0001-210-DL

Gyártói típuskód

DL-K(G)4/24V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 3m2 (450W) 0,5x6m