Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC minikontaktor GT03845 - 260-3720-212

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  24VDC minikontaktor GT03845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356039403

Sonepar cikkszám

GT03845

Gyártói cikkszám

260-3720-212

Gyártói típuskód

MK(G)4-01/24V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; SKINDICHT SM-M 25x1,5 anya Tömszelence M25 ellenanya fém SM