Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 36VAC 6A 4z 4ny segédk. G22951 - 210-3807-190-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    36VAC     6A   4z 4ny  segédk. G22951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 36-36 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356075241

Sonepar cikkszám

G22951

Gyártói cikkszám

210-3807-190-DL

Gyártói típuskód

DIL 00L44 36V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

36-36 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 36VAC 6A 4z 4ny segédk.