Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 36VAC 7,5kW +2z 2ny segédé SN023950 - 210-3830-190-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    36VAC   7,5kW  +2z  2ny segédé SN023950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 36-36 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356076064

Sonepar cikkszám

SN023950

Gyártói cikkszám

210-3830-190-DL

Gyártói típuskód

DIL 0-52 36V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

36-36 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos kulcsos