Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 380-400V AC 110kW 2z2nySé GT33159 - 200-4529-660-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 380-400V AC 110kW  2z2nySé GT33159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 110 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 380-400 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356074039

Sonepar cikkszám

GT33159

Gyártói cikkszám

200-4529-660-DL

Gyártói típuskód

DIL-K110X-22/380-400V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 2x3P 16A+ firelé