Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 4kW 2z 2ny 002862 - 200-3806-660-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 4kW  2z 2ny 002862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002862

Gyártói cikkszám

200-3806-660-DL

Gyártói típuskód

DIL 00-52d 400V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

9 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 10-32mm2 115A 1 tagú SK-63