GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 5,5 kW + 1z segédé SN023942 - 200-0002-450-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356070680
Sonepar cikkszám
SN023942
Gyártói cikkszám
200-0002-450-DL
Gyártói típuskód
DIL-K5-10 400V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0