Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 6A 4z4ny G53250 - 070-0012-450

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 6A 4z4ny G53250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035160

Sonepar cikkszám

G53250

Gyártói cikkszám

070-0012-450

Gyártói típuskód

HL-K-44 400V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Vészgomb 22mm fejátm: 30mm piros