GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 7,5 kW + 1z segédé SN023951 - 300-0002-450-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356071304
Sonepar cikkszám
SN023951
Gyártói cikkszám
300-0002-450-DL
Gyártói típuskód
DIL-K7-10 400V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-400 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm zöld