Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 7,5kW +2z 2ny segédé 002861 - 210-3830-660-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  400VAC   7,5kW  +2z  2ny segédé 002861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356076156

Sonepar cikkszám

002861

Gyártói cikkszám

210-3830-660-DL

Gyártói típuskód

DIL 0-52 400V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Csősaru 16mm2 D=6,5mm réz