Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 42V AC 4kW 1z H03259 - 100-0002-210-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  42V AC 4kW  1z H03259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 42-42 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356070055

Sonepar cikkszám

H03259

Gyártói cikkszám

100-0002-210-DL

Gyártói típuskód

DIL-K4-10 42V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

42-42 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 42V AC 4kW 1z