GANZ - Mágneskapcsoló 42VAC 30kW 2z 2ny segédé SN023961 - 200-3850-210-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 42-42 V
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356076439
Sonepar cikkszám
SN023961
Gyártói cikkszám
200-3850-210-DL
Gyártói típuskód
DIL 2-22d 42V AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
42-42 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
42-42 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2