GANZ - Mágneskapcsoló 42VAC 7,5kW +2z 2ny segédé SN023948 - 210-3830-210-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 42-42 V
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356042274
Sonepar cikkszám
SN023948
Gyártói cikkszám
210-3830-210-DL
Gyártói típuskód
DIL 0-52 42V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
42-42 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
42-42 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2