Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 48VAC 4kW 2z 2ny SN113455 - 200-3806-020-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  48VAC 4kW  2z 2ny SN113455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113455

Gyártói cikkszám

200-3806-020-DL

Gyártói típuskód

DIL 00-52d 48V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Mágneskapcsoló 48VAC 4kW 2z 2ny