GANZ - Mágneskapcsoló 48VDC 15kW SN018501 - 530-0121-220-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Segédérintkezők száma, záró - 2
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018501
Gyártói cikkszám
530-0121-220-DL
Gyártói típuskód
DL-K(G)15-21/48V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Akkus 18,0V fúró-csavarozó kefe nélküli