Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló DL2v-22d/36V 22kW 2z 2ny segédé SN000465 - 200-3851-190-DL

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   DL2v-22d/36V 22kW  2z 2ny segédé SN000465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 36-36 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000465

Gyártói cikkszám

200-3851-190-DL

Gyártói típuskód

DL2v-22d/36V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

36-36 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló DL2v-22d/36V 22kW 2z 2ny segédé