GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 110V AC DIL 2-22-höz H00013 - 202-3850-803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356044735
Sonepar cikkszám
H00013
Gyártói cikkszám
202-3850-803
Gyártói típuskód
tekercs DIL 2 110V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 110V AC DIL 2-22-höz