Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC DIL 00-hoz SN024008 - 202-3806-803

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC DIL 00-hoz SN024008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044025

Sonepar cikkszám

SN024008

Gyártói cikkszám

202-3806-803

Gyártói típuskód

DIL 00 110V mük. teker

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Modulkészülék beépítő szett