Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC DIL-K15-18-hoz G30629 - 204-4480-803

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC DIL-K15-18-hoz G30629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356036723

Sonepar cikkszám

G30629

Gyártói cikkszám

204-4480-803

Gyártói típuskód

tek. DIL-K15-18 110V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Kéziszerszámok ; Torx csavarhúzó ; Csavarhúzó 4,5x125mm 1000V-os Torx